text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X55X19,8

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 55 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 55
Lg (max.) 19.8
P 3
s 36
Tolerância de furo ø H7

Padrões

DIN 609

Números do artigo

Referência 01040.240.055
EAN 8715492018502
UBB 951351001544
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.