text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X120X90,7


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 120 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b:50mmL≤150mm 30.5
b (min.): L150mm 35.5
b:L≤50mm 28.5
d-D M20
ds (k6) 21
k 12.5
L (mm) 120
Lg (max.) 90.7
P 2.5
s 30
Tolerância de furo ø H7

Padrões

DIN 609

Números do artigo

Referência 01040.200.120
EAN 8715492018489
UBB 950351998840
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.