text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficie #0-80X3/8 ft

Especificações

Diâmetro NO.0
Comprimento 3/8 Inch
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Fine
Info
  • ft = rosca total
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.

Dimensões

A 0.138
H 0.044
J 0.035
LT (min.) 0.5
Fios por polegada 80

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07566.006.0037
EAN 8717077368705
UBB 500621041903
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.