Chargers
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
8M972298
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
Battery charger GYSFLASH 4.12 12 V 0.8-4.0 A GYS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8M972298
Largura
90
Altura
51
Profundidade
170
Proteção contra curto-circuitos
Sim
Qualidade da bateria
Cobertura de isolamento
Corrente máxima de carga (A)
4
Frequência
50/60 Hz
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
90
Altura
51
Profundidade
170
Proteção contra curto-circuitos
Sim
Qualidade da bateria
Cobertura de isolamento
Corrente máxima de carga (A)
4
Frequência
50/60 Hz
Grau de proteção (IP)
IP65
Com sensor de temperatura
Não
Proteção contra sobrecarga
Sim
Proteção contra sobretemperatura
Sim
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
12
Ligação de entrada
Outro
Adequado para baterias de arranque
Sim
Adequado para baterias industriais
Não
Ligação de saída
Outro
Adequado para alimentação eléctrica
Não
Adequado para carregamento com compensação de temperatura
Não
Número de ligações de saída
1
Capacidade recomendada da bateria (Ah)
1.2 - 90
Carregador de boia
Sim
Tensão nominal de entrada 1 (V)
220
Tensão nominal de entrada 2 (V)
240
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M972298
EAN
3154020029422
UBB
500583530257
UNSPSC
26111704
Artigo do fabricante nr
029422