Chargers
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
6B165645
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
Battery charger START UP 80 12 V 9-17 A GYS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6B165645
Largura
12
Altura
32
Profundidade
18
Caixa de material
Plástico
Proteção contra curto-circuitos
Sim
Qualidade da bateria
Cobertura de isolamento
Corrente máxima de carga (A)
17
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
12
Altura
32
Profundidade
18
Caixa de material
Plástico
Proteção contra curto-circuitos
Sim
Qualidade da bateria
Cobertura de isolamento
Corrente máxima de carga (A)
17
Frequência
50/60 Hz
Grau de proteção (IP)
IP20
Com sensor de temperatura
Não
Proteção contra sobrecarga
Sim
Proteção contra sobretemperatura
Não
Valor nominal da tensão de saída 1 (V)
12
Ligação de entrada
Outro
Adequado para baterias de arranque
Sim
Adequado para baterias industriais
Não
Ligação de saída
Documentação
Adequado para alimentação eléctrica
Não
Adequado para carregamento com compensação de temperatura
Não
Número de ligações de saída
1
Capacidade recomendada da bateria (Ah)
45 - 170
Carregador de boia
Não
Tensão nominal de entrada 1 (V)
230
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6B165645
EAN
3154020024922
UBB
500582673579
UNSPSC
26111704
Artigo do fabricante nr
024922