text.skipToContent text.skipToNavigation

Spot weld drill nominal dm 6 x overall length 66 mm HSS-Co shank design 6 mm PRO


Referência 4X807589
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 66
Broca de diâmetro (mm) 6
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita

Números do artigo

Referência 4X807589
EAN 4015448477440
UBB 500582305537
UNSPSC 99999999
Artigo do fabricante nr 4000860123
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.