Válvulas
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
2O577578
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
Mini ball valve 13.16 mm G 1/4 inch internal/internal thread RIEGLER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2O577578
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Diâmetro nominal da ligação 2
1/4 de polegada (8)
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
10
Temperatura do fluido (contínua)
-10-70
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Diâmetro nominal da ligação 2
1/4 de polegada (8)
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
10
Temperatura do fluido (contínua)
-10-70
Diâmetro nominal da ligação 1
1/4 de polegada (8)
Caixa de proteção de superfície
Banhado a níquel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2O577578
EAN
4047322081078
UBB
500581497798
UNSPSC
40141613
Artigo do fabricante nr
103340