Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24874
24874.060.025
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
Parafuso cabeça oval fenda dupla NF E25-129 Aço Zincado 4.8 com porca M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
25 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
com porca
Dimensões
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Rosca total C ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
25
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-129
Números do artigo
Referência
24874.060.025
EAN
8715493594401
UBB
950353777952
UNSPSC
31161504