text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior com rosca exterior MF DIN 906 Aço Zincado M30X1,50


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Metric fine taper thread

Dimensões

b (js16) 12
d-D M30
P 1.5
s (D12) 17

Padrões

DIN 906

Números do artigo

Referência 07661.300.150
EAN 8717077286542
UBB 500647984037
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.