text.skipToContent text.skipToNavigation

Laser de rotação Bosch GRL 300 HV+GR240

Referência B4903.000.045
Peso 1.8
Memória do valor medido Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 60
Rota de sinalização rotativa Sim
Comprimento de onda do sensor (nm) 635

Especificações

Peso 1.8
Memória do valor medido Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Sim
Comprimento da via de sinalização (m) 60
Rota de sinalização rotativa Sim
Comprimento de onda do sensor (nm) 635
Grau de proteção (IP) IP54
Tipo de bateria NiMH
Classe laser Classe 3R
Marca BOSCH

Números do artigo

Referência B4903.000.045
EAN 3165140617406
UBB 500618388481
UNSPSC 27111802
Artigo do fabricante nr 061599405U
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.