Lâminas de diamante
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
Serrar
Lâminas de diamante
8N763421
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
Klingspor Disco de corte diamantado DT 600 U Supra dm 230 mm diâmetro 22,23 mm 9 mm 20 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8N763421
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.6
Número máximo de rotações (1/min)
6600
Diâmetro do disco (mm)
230
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.6
Número máximo de rotações (1/min)
6600
Diâmetro do disco (mm)
230
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
9
Altura do segmento (mm)
20
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
30
Model
DT 600 U Supra
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8N763421
EAN
4014855219216
UBB
500636760893
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
322634