text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado auto cortante tipo 307 Aço Passivado a amarelo 307 M8X9

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 307
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.307

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 9 mm
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 307
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.307

Dimensões

d-D M8
d1 M8
d2 12
Profundidade do furo (mín.) 11
L (mm) 9
P (d1) 1.25
P (d2) 1.5

Números do artigo

Referência 71552.080.001
EAN 8715492910073
UBB 950355787074
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.