text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado auto cortante tipo 307 Aço Passivado a amarelo 307 M5X7

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 307
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.307

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 7 mm
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 307
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.307

Dimensões

d-D M5
d1 M5
d2 8
Profundidade do furo (mín.) 9
L (mm) 7
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Números do artigo

Referência 71552.050.001
EAN 8715492910059
UBB 950355786811
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.