text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado auto cortante tipo 307 Aço Passivado a amarelo 307 M3X4

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 307
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.307

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 4 mm
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 307
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.307

Dimensões

d-D M3
d1 M3
d2 5
Profundidade do furo (mín.) 6
L (mm) 4
P (d1) 0.5
P (d2) 0.6

Números do artigo

Referência 71552.030.001
EAN 8715492910035
UBB 950355786654
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.