text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado auto cortante tipo 307 Aço Passivado a amarelo 307 M10X10

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 307
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.307

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 10 mm
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 307
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.307

Dimensões

d-D M10
d1 M10
d2 14
Profundidade do furo (mín.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Números do artigo

Referência 71552.100.001
EAN 8715492910080
UBB 950355787157
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.