text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante tipo 302 Aço inoxidável (Inox) 1.4105 M4X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Info
  • Para utilização em materiais com resistência á tracção até 320 N/mm2.
    • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 8 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Info
  • Para utilização em materiais com resistência á tracção até 320 N/mm2.
    • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.

Dimensões

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Profundidade do furo (mín.) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.75

Números do artigo

Referência 71560.040.001
EAN 8715492910202
UBB 950355788304
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.