ecluse
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
Insertos
71560
71560.120.001
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
Inserto auto cortante tipo 302 Aço inoxidável (Inox) 1.4105 M12X22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302
Info
Para utilização em materiais com resistência á tracção até 320 N/mm
2
.
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
22 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302
Info
Para utilização em materiais com resistência á tracção até 320 N/mm
2
.
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Dimensões
d-D
M12
d1
M12
d2
16
Profundidade do furo (mín.)
26
L (mm)
22
P (d1)
1.75
P (d2)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71560.120.001
EAN
8715492910257
UBB
950355788890
UNSPSC
31162802
Faça o download do E-doc