text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante tipo 302 Aço inoxidável (Inox) 1.4105 M10X18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Info
  • Para utilização em materiais com resistência á tracção até 320 N/mm2.
    • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 18 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Info
  • Para utilização em materiais com resistência á tracção até 320 N/mm2.
    • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.

Dimensões

d-D M10
d1 M10
d2 14
Profundidade do furo (mín.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Números do artigo

Referência 71560.100.001
EAN 8715492910240
UBB 950355788718
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.