text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose trolley PA30SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch GEKA


Referência 6P228117
Proteção da superfície Outro
Material Aço
Móvel Não
Ligação roscada do tambor Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 13
Mecanismo de enrolamento Com mola
Com mangueira Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Material Aço
Móvel Não
Ligação roscada do tambor Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 13
Mecanismo de enrolamento Com mola
Com mangueira Sim
Comprimento máximo de deslocação (m) 40
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm) 33.25
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada) 1 polegada
Tamanho da ligação roscada do tambor (mm) 1
Marca GEKA
Type 42.9030.9

Números do artigo

Referência 6P228117
EAN 4015933111101
UBB 500582871165
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 4000351265
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.