text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sha ms cable harness


A base de instalação fischer MS é para suspender o chicote de cabos fischer SHA. Ao usar o ClipFix SD para fixar a base de instalação, nenhum parafuso adicional é necessário. Durante a montagem com o Hammerfix N, o parafuso do prego faz com que a manga da ficha se expanda contra a parede do furo quando é martelada.

Referência 58141FIS
Comprimento
Adequado para a integridade do circuito Não
Marca FISCHER
Características principais Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 27 mm
Adequado para a integridade do circuito Não
Marca FISCHER
Características principais Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descrição

A base de instalação fischer MS é para suspender o chicote de cabos fischer SHA. Ao usar o ClipFix SD para fixar a base de instalação, nenhum parafuso adicional é necessário. Durante a montagem com o Hammerfix N, o parafuso do prego faz com que a manga da ficha se expanda contra a parede do furo quando é martelada.

Números do artigo

Referência 58141FIS
EAN 4006209581414
UBB 500616761077
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58141
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.