text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom Ring 12 x 13mm


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Referência 0J937543
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 141
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 141
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 13/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 25.4
Largura da cabeça grande (mm) 25.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca FACOM

Descrição

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Números do artigo

Referência 0J937543
EAN 3148511166475
UBB 500638545870
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 70A.11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.