Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Gama ferramentas
Acessórios
G0460
G0460.426.001
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
Extensão Stahlwille 427-6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
160
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
160
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
STAHLWILLE
Type
427/6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0460.426.001
EAN
4018754012572
UBB
203122354749
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
12010002