text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 427 3/8 polegadas comprimento 75 mm


Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Testado por VDE Não
Marca STAHLWILLE
Type 427/3

Números do artigo

Referência G0460.000.427
EAN 4018754012565
UBB 203122102536
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12010001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.