Rebarbadora
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
4V773138
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
Esmerilhadeira angular Bosch GWS 1000
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4V773138
Largura
159
Altura
102
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
60
Comprimento
298
Consumo nominal de energia (W)
1000
Peso da máquina (kg)
2.1
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
159
Altura
102
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
60
Comprimento
298
Consumo nominal de energia (W)
1000
Peso da máquina (kg)
2.1
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Marca
BOSCH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4V773138
EAN
3165140835015
UBB
500635976243
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0601828800