text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Dormer Mandril de máquina B170 DIN 212 HSSE Blanc 6.02mm


Referência 4G774263
Comprimento total (mm) 101
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 6.02 - 6.02
Comprimento de trabalho (mm) 28
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Type 5986700; 86012794
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 6.02 - 6.02
Comprimento de trabalho (mm) 28
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Type 5986700; 86012794

Números do artigo

Referência 4G774263
EAN 7320760134795
UBB 500631372496
UNSPSC 27112835
Artigo do fabricante nr B1706.02
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.