text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 3,5 x 22,23


Condições de aplicação difíceis, como humidade, frio ou variações extremas de temperatura, não podem prejudicar este disco de corte PREMIUM. Mesmo em situações extremas, garante áreas de corte limpas e brilhantes sem necessidade de retrabalho demorado. Para além das máquinas de corte manuais com motores a gasolina ou eléctricos, esta ferramenta também p

Referência 2P343339
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 24
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca TYROLIT
Model 41H

Descrição

Condições de aplicação difíceis, como humidade, frio ou variações extremas de temperatura, não podem prejudicar este disco de corte PREMIUM. Mesmo em situações extremas, garante áreas de corte limpas e brilhantes sem necessidade de retrabalho demorado. Para além das máquinas de corte manuais com motores a gasolina ou eléctricos, esta ferramenta também pode ser utilizada em máquinas estacionárias potentes.

Números do artigo

Referência 2P343339
EAN 9003176764234
UBB 500572042371
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 676423
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.