text.skipToContent text.skipToNavigation

Calças Essenciais OXXA 7260 Cinzento 44


Referência 8H101313
Cor Cinza
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 44 - 44
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 270
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca OXXA ESSENTIAL
Model Eduard

Números do artigo

Referência 8H101313
EAN 8718249029035
UBB 500513844984
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 22726344
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.