text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Stahlwille 12A 3/16


Chaves de porcas com larguras iguais em toda a superfíciedesenho reto, posição do mordente 15° e 75°desenho inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil duplo em TO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente, excecionalmente durávelforjada a gota,

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 70
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/16 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 70
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/16 polegadas
Marca STAHLWILLE
Type 12 A 3/16

Descrição

Chaves de porcas com larguras iguais em toda a superfíciedesenho reto, posição do mordente 15° e 75°desenho inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil duplo em TO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0225.047.001
EAN 4018754019939
UBB 203120230297
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40461212

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.