Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
4H732894
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
Chave de impacto Metabo SSW 18 LTX 400 BL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Belt Hook 2 Li-Power battery packs (18 V/5.2 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Descrição completa
Referência
4H732894
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.2
Binário máximo (Nm)
400
Impactos (1/min)
4250
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2150
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.2
Binário máximo (Nm)
400
Impactos (1/min)
4250
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2150
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Type
SSW 18 LTX 400 BL
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Belt Hook 2 Li-Power battery packs (18 V/5.2 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Números do artigo
Referência
4H732894
EAN
4007430246493
UBB
500658502371
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602205650
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar