text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave anelar de duas pontas Bahco 2M 13 x 17 mm


Chave de luneta dupla offset, em milímetros.. DIN 838/ISO 1085/ISO 10104. Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. As medidas de 41-46 mm e de 46-50 mm são apenas niqueladas e cromadas.. Material : VANADIUM-EXTRA. Com Dynamic-Drive-Profile até 36-41 mm. SB = Em blister informativo, em plástico de cor preta. Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838 Material: High performance alloy steel 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento 243
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 243
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Contagem de pontos 12
Marca BAHCO
Model 2M

Números do artigo

Referência L5030.013.017
EAN 7314151343972
UBB 203120117684
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2M-13-17

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.