Cavilhas
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
Cavilhas
39780
39780.025.005
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
Cavilha cabeça redonda iso 8746 ISO 8746 Alumínio 2,5X5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Alumínio
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
1
(nominal) é H11.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
5 mm
Material
Alumínio
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
1
(nominal) é H11.
Dimensões
c ≈
0.75
d1
2.5
d2 ≈
2.7
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.6
k (max.)
1.6
L (mm)
5
r ≈
2.4
Tolerância
+0/0.075
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8746-A
Números do artigo
Referência
39780.025.005
EAN
8717077327337
UBB
500651128778
UNSPSC
31162400