text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior DIN 908 Aço inoxidável (Inox) A2 G3/4A


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca GAS
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca GAS

Dimensões

d1 3
d2 (h14) 32
L ≈ 20
s (D12) 12
Fios por polegada 14

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 51964.191.001
EAN 8715494098601
UBB 500571740181
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.