Lâmpadas de trabalho
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
Luzes
Lâmpadas de trabalho
2R481880
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
Brennenstuhl DARGO Projetor LED Híbrido Móvel 30W 3000lm 6500K Bateria de iões de lítio 7.4V/4.4Ah
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2R481880
Tipo de tensão
CA
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Resistência ao impacto
IK07
Tensão nominal (V)
100 - 240
Grau de proteção (IP)
IP65
Com fonte de luz
Sim
Potência máxima do sistema (W)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de tensão
CA
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Resistência ao impacto
IK07
Tensão nominal (V)
100 - 240
Grau de proteção (IP)
IP65
Com fonte de luz
Sim
Potência máxima do sistema (W)
30
Fluxo luminoso (lm)
3000 - 3000
Marca
BRENNENSTUHL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2R481880
EAN
4007123654741
UBB
500699677638
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1171670