text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Broca de percussão 06019G030B


Referência 4J570780
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 82
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 82
Binário máximo (Nm) 110
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 16
Ajuste do binário (Nm) 47
Número máximo de cursos (1/min) 31500
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.5
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2100
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca BOSCH

Números do artigo

Referência 4J570780
EAN 4059952525464
UBB 500708197552
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019G030B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.