Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07890
07890.040.005
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z radełkowanym końcem wgłębionym, metryczne DIN ≈916 Stal Bez pokrycia 45H M4X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
5 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M4
dv
2
L (mm)
5
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
DIN
≈916
NEN
≈2343
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
07890.040.005
EAN
8715492166777
UBB
952351408606
UNSPSC
31161518