text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym BSW BS 2470 Stal Bez pokrycia 45H 1/2X1.1/2

Specyfikacje

Diameter 1/2 Inch
Length 1.1/2 Inch
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, Whitworth’a (BSW)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).

Wymiary

C 0.291
J 0.25
k (maks.) 0.2
Zwoje gwintu na cal 12

Normy

BS 2470

Numery artykułów

Numer artykułu 07940.127.040
EAN 8715492168023
UBB 950351531542
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.