Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07840
07840.060.006
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Bez pokrycia 45H M6X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
6 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M6
dv
3
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
916
NF
E27-183
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
BS
4168-5
Numery artykułów
Numer artykułu
07840.060.006
EAN
8715492162908
UBB
950351516204
UNSPSC
31161518