Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
55260
55260.120.040
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal nierdzewna A4 M12X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
40 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M12
dv
8
L (mm)
40
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
916
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
ISO
4029
Numery artykułów
Numer artykułu
55260.120.040
EAN
8715492339287
UBB
952351080819
UNSPSC
31161518