FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
55230
55230.100.012
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A4 M10X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
12 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M10
dp(maks.)
7
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z długi (min.)
5
z długi L ≥
16
z krótki (min.)
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-4
NF
E27-182
DIN
915
ISO
4028
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
55230.100.012
EAN
8715494117784
UBB
500571744639
UNSPSC
31161518