FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
51230
51230.050.012
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal nierdzewna A2 M5X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
12 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M5
dp(maks.)
3.5
L (mm)
12
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z długi (min.)
2.5
z długi L ≥
8
z krótki (min.)
1.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
915
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
ISO
4028
NEN
2344
Numery artykułów
Numer artykułu
51230.050.012
EAN
8715492276193
UBB
952351510658
UNSPSC
31161518