text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 307 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 307 M12X12

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 307
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.307

Specyfikacje

Diameter M12
Length 12 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 307
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.307

Wymiary

d-D M12
d1 M12
d2 16
Głębokość wiercenia (min.) 15
L (mm) 12
P (d1) 1.75
P (d2) 1.75

Numery artykułów

Numer artykułu 71552.120.001
EAN 8715492910097
UBB 950355787231
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.