text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 302 Stal nierdzewna 1.4105 M10X18


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4105
Gwint Metryczny
Typ nr. 302
Info
  • Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
    • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 18 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4105
Gwint Metryczny
Typ nr. 302
Info
  • Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
    • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.

Wymiary

d-D M10
d1 M10
d2 14
Głębokość wiercenia (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 71560.100.001
EAN 8715492910240
UBB 950355788718
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.