text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 307 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 307 M5X7

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 307
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.307

Specyfikacje

Diameter M5
Length 7 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 307
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.307

Wymiary

d-D M5
d1 M5
d2 8
Głębokość wiercenia (min.) 9
L (mm) 7
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Numery artykułów

Numer artykułu 71552.050.001
EAN 8715492910059
UBB 950355786811
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.