text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 307 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 307 M10X10

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 307
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.307

Specyfikacje

Diameter M10
Length 10 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. 307
Info
  • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.307

Wymiary

d-D M10
d1 M10
d2 14
Głębokość wiercenia (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 71552.100.001
EAN 8715492910080
UBB 950355787157
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.