ecluse
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
Naprawa gwintów i wkładki
Wkładki gwintowe
71560
71560.080.001
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
Wkładki gwintowe samonacinające, typ 302 Stal nierdzewna 1.4105 M8X15
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4105
Gwint
Metryczny
Typ nr.
302
Info
Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
15 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4105
Gwint
Metryczny
Typ nr.
302
Info
Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Wymiary
d-D
M8
d1
M8
d2
12
Głębokość wiercenia (min.)
18
L (mm)
15
P (d1)
1.25
P (d2)
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
71560.080.001
EAN
8715492910233
UBB
950355788635
UNSPSC
31162802
Pobierz dodatkowe informacje