text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy podwójny MOTOR 10 6 x 7 mm długość 120 mm chromowany


Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczeniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyja

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 120
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 120
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie
Marka STAHLWILLE
Type 10 6 X 7

Opis

Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczeniu i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodność z normami DIN 3110 i ISO 10102

Numery artykułów

Numer artykułu G0220.006.007
EAN 4018754017713
UBB 203120162540
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40030607

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.