Sprężyny talerzowe
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
Podkładki i pierścienie
Sprężyny talerzowe
36302
36302.472.017
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
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych EN 16983 B Stal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatowane 45X22,4X1,75MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
dₑ
45
di
22.4
Materiał
Stal
Materiał techniczny
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna
45
Obróbka powierzchni
Fosfatowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
22.4 mm
dₑ
45
di
22.4
Materiał
Stal
Materiał techniczny
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna
45
Obróbka powierzchni
Fosfatowane
Typ nr.
B (medium)
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= spring load in Newton at a deflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
The values specified for
t
are nominal values. In the case of springs with 6 ˂
t
≤ 14 the desired spring load
F
is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs
t
to the values between brackets.
Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
Extensive technical data available on request.
Wymiary
di (H12)
22.4
D (mm)
22.4
F
3646
l0
3.05
Grubość ścianki t
1.75
Grubość
1.75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
2093-B
EN
16983-B
Numery artykułów
Numer artykułu
36302.472.017
EAN
8715492758972
UBB
950357275441
UNSPSC
31161811
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje