text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Rust-Oleum 2125 Farba nawierzchniowa 2500ml Biały wysoki połysk


Najwyższa jakość Do stali jakościowej, drewna i betonu Gotowość do obróbki po 30 minutach (w temp. 20°C) Najlepsza dostępna siła krycia OdporNość na temperatury do 100°C Dostępny w 45 kolorach RAL

Numer artykułu 90403.002.125
Funkcja Inny
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 500
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Funkcja Inny
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 500
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Nie zawiera chromianów Tak
Szybkie suszenie Tak
Możliwość malowania Tak
Anti-slip No
Dry time 3 hours
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Zawartość 2500
Temperature Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Minimum applicatietemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80% RV.
O (max.) HARD HAT

Numery artykułów

Numer artykułu 90403.002.125
EAN 8715743005947
UBB 950577000801
UNSPSC 31211507
Artykuł producenta nr 2125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.