text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkręty dociskowe z czopem walcowym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia 1/4-20X3/4

Specyfikacje

Diameter 1/4 Inch
Length 3/4 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Half dog
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

P (max.) 0.156
Q (max.) 0.067
J 0.125
T (min.) 0.125
Zwoje gwintu na cal 20

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07820.025.0075
EAN 8717077371453
UBB 500624366679
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.