Chargers
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
8M972298
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
Battery charger GYSFLASH 4.12 12 V 0.8-4.0 A GYS
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8M972298
Szerokość
90
Wysokość
51
Głębokość
170
Zabezpieczony przed zwarciem
Tak
Jakość akumulatora
Kwas ołowiowy
Maks. prąd ładowania (A)
4
Częstotliwość
50/60 Hz
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
90
Wysokość
51
Głębokość
170
Zabezpieczony przed zwarciem
Tak
Jakość akumulatora
Kwas ołowiowy
Maks. prąd ładowania (A)
4
Częstotliwość
50/60 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z czujnikiem temperatury
Nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Tak
Wartość nominalna napięcia wyjściowego 1 (V)
12
Połączenie wejściowe
Inny
Odpowiedni do akumulatorów rozruchowych
Tak
Odpowiedni do akumulatorów przemysłowych
Nie
Złącze wyjściowe
Inny
Nadaje się do zasilania
Nie
Odpowiedni do ładowania z kompensacją temperatury
Nie
Liczba połączeń wychodzących
1
Zalecana pojemność akumulatora (Ah)
1.2 - 90
Ładowarka pływakowa
Tak
Znamionowe napięcie wejściowe 1 (V)
220
Znamionowe napięcie wejściowe 2 (V)
240
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8M972298
EAN
3154020029422
UBB
500583530257
UNSPSC
26111704
Artykuł producenta nr
029422